曜日別特売

トリリューム

トリリューム - TOKISTARトリリューム - TOKISTARトリリューム - TOKISTARトリリューム - TOKISTARトリリューム - TOKISTARトリリューム - TOKISTAR

屋外でも使えるスリムでフレキシブルなフルカラー照明

材質本体:PA、軟質PVC、発光部:PA消費電力(W)最大0.32/灯定格電圧(V)DC8製品質量(g)140/m設置場所屋外・屋内兼用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電源・コントローラー(3chカラーミキサ・3chスレーバ)別売
※専用のLED用直流電源・コントローラと組み合わせることで点灯します(必須)
※TRI-TAN-2m付
※<接続可能灯数>
※LPSWP-80-08C(防雨型) 240灯まで/台
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08134966TRI02-50-RGB(40灯/2m)+TRI-TAN-2m1セット(2m×1本)灯具:2(40灯)ランプ:50
66,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134975TRI02-100-RGB(20灯/2m)+TRI-TAN-2m1セット(2m×1本)灯具:2(20灯)ランプ:100
36,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134991TRI02-150-RGB(13灯/2m)+TRI-TAN-2m1セット(2m×1本)灯具:2(13灯)ランプ:150
25,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
08135000TRI02-50-RGB(60灯/3m)+TRI-TAN-2m1セット(3m×1本)灯具:3(60灯)ランプ:50
98,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
08135009TRI02-100-RGB(30灯/3m)+TRI-TAN-2m1セット(3m×1本)灯具:3(30灯)ランプ:100
53,000
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08135018TRI02-150-RGB(20灯/3m)+TRI-TAN-2m1セット(3m×1本)灯具:3(20灯)ランプ:150
38,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08135027TRI02-50-RGB(20灯/1m)+TRI-TAN-2m1セット(1m×1本)灯具:1(20灯)ランプ:50
34,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
08135036TRI02-100-RGB(10灯/1m)+TRI-TAN-2m1セット(1m×1本)灯具:1(10灯)ランプ:100
19,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
08135045TRI02-150-RGB(7灯/1m)+TRI-TAN-2m1セット(1m×1本)灯具:1(7灯)ランプ:150
14,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする