曜日別特売

レース

レース - TOKISTARレース - TOKISTARレース - TOKISTARレース - TOKISTARレース - TOKISTARレース - TOKISTARレース - TOKISTARレース - TOKISTAR

AC100V間接照明の新提案
ドットレスなのに光が伸びて
連接時も美しいミドルウォールウォッシャー

付属品取付ブラケット材質本体:アルミ、発光部:PC定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85内容量1本
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08134729LACE01-27K-W-L08834751118971
29,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134738LACE01-30K-W-L08834751118971
29,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134747LACE01-35K-W-L08834751118971
29,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134756LACE01-27K-W-L147176518301618
39,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134765LACE01-30K-W-L147176518301618
39,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134781LACE01-35K-W-L147176518301618
39,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134790LACE01-27K-W-L05893307.512648
24,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134799LACE01-30K-W-L05893307.512648
24,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134808LACE01-35K-W-L05893307.512648
24,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134817LACE01-27K-W-L117762014.5241295
34,000
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134826LACE01-30K-W-L117762014.5241295
34,000
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08134835LACE01-35K-W-L117762014.5241295
34,000
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする