ケリー電気産業
KT-211M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)
その他
色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ
付属品
ブラケット×2、ビス×4
取付
付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)
24
長さ(cm)
60
太さ(mm)
15(かまぼこ型)
明るさ
750ルーメン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08135395
192265
¥
5,805
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください