ケリー電気産業
KT-111L TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm / 防水コネクタ仕様)
その他
色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ
付属品
ブラケット×2、ビス×4
取付
付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)
12
消費電力(W)
25
長さ(cm)
120
防塵防水性能
照明部:IP67
太さ(mm)
15(かまぼこ型)
明るさ
1500ルーメン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08135447
192250
¥
10,125
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください