KT-101M TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm)

KT-101M  TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm) - ケリー電気産業KT-101M  TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm) - ケリー電気産業KT-101M  TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm) - ケリー電気産業
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し付属品ブラケット×2、ビス×4取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08135411192262
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする