曜日別特売

ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト

ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト - 天牛(富士手袋工業)ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト - 天牛(富士手袋工業)ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト - 天牛(富士手袋工業)ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト - 天牛(富士手袋工業)ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト - 天牛(富士手袋工業)ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト - 天牛(富士手袋工業)ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト - 天牛(富士手袋工業)ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト - 天牛(富士手袋工業)

ハーネス、電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。
点滅点灯切替式でスイッチを押しますと点滅遅→点滅速→点灯→消灯の順に変わります。
内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。
ウエストのサイズ調整ができるアジャスターが付いています。
折りたたむことにより、コンパクトに収納することができます。

用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどにお使い下さい。幅(mm)反射材:30サイズフリーテープ幅(mm)伸縮:50ウエスト(cm)約120まで対応着丈(cm)約40対応電飾:赤色LED16個使用電池単三電池×2本LED色レッドLEDランプあり内容量1着
注意
※蛍光色のテープの色が移色することがありますので、他の物と一緒に保管しないで下さい。
※火や高温の物に触れないようにご注意下さい。
※洗濯機はご使用にならないで下さい。
※単三電池は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
081357098275(バックル)プラスチック、(伸縮テープ)ポリエステル/ポリウレタン、(反射材)ガラスビーズ蛍光イエロー
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
081357188275(バックル)プラスチック、(伸縮テープ)ポリエステル/ポリウレタン、(反射材)ガラスビーズ、(バックル)プラスチック、(反射材)ガラスビーズ蛍光オレンジ
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする