Bluetoothデジタルデプスゲージ

Bluetoothデジタルデプスゲージ - テクロック

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。

仕様継足5本質量(g)239測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm)最小表示量(mm)1/100測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業でISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08133049SSD-214(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする