ROUTE66 アンクルガードスニーカー

ROUTE66 アンクルガードスニーカー - ROUTE66ROUTE66 アンクルガードスニーカー - ROUTE66ROUTE66 アンクルガードスニーカー - ROUTE66ROUTE66 アンクルガードスニーカー - ROUTE66ROUTE66 アンクルガードスニーカー - ROUTE66ROUTE66 アンクルガードスニーカー - ROUTE66ROUTE66 アンクルガードスニーカー - ROUTE66ROUTE66 アンクルガードスニーカー - ROUTE66
(1件のレビュー)

くるぶし部分を保護しながらも足首周りは動かしやすくなっています。
靴の中のムレを解消すため、メッシュベロとアッパー部分のパンチング加工を採用しております。
バイクのチェンジペダルに対応した補強アテが付いています。

形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA・ラバー材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)390(26cm)足幅3E材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全21種類を絞り込む
サイズ(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0813549966-4524.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813550866-4525
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813551766-4525.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813552666-4526.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813553566-4527
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813555166-4528
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813556966-4525
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813557866-4525.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813558766-4526.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813559666-4527
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813560566-4528
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813563066-45ブラウン25
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813563966-45ブラウン25.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813564866-45ブラウン26.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813565766-45ブラウン27
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813566666-45ブラウン28
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813567566-4526
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813569166-4526
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813570066-45ブラウン26
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
0813556066-4524.5
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
0813562166-45ブラウン24.5
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: リフト作業時とバイク通勤時
株式会社フジデン卸売・小売業

マジックテープなので脱ぎ履きしやすく履き心地も◎です。
仕事時とバイクのチェンジペダルに対応した補強アテが付いているのでバイク通勤でも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする