曜日別特売

アームライト

アームライト - 東京メタルアームライト - 東京メタルアームライト - 東京メタルアームライト - 東京メタル

クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。

寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190質量(kg)1スイッチロータリースイッチ付きコード長さ(m)1.5挟み幅クランプ挟み幅50mmワット数60W相当内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08134056SL-106BLEDN電球LDA8NK(昼白色)ブラック
6,000
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
08134065SL-106BLED電球LDA8LK(電球色)ブラック
6,000
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
08134081SL-106WLEDN電球LDA8NK(昼白色)ホワイト
6,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
08134090SL-106WLED電球LDA8LK(電球色)ホワイト
6,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする