深型パーツケース

深型パーツケース イチネンTASCO 深型パーツケース イチネンTASCO

自由に仕切れる仕切板付。
高さのある小物や部品をスッキリと整理して収納できる大容量深型パーツケース。
細かいネジなどを取り出しやすいように底部角はカーブ形状になっ ています。
収納ボックスTA981WA-1に積み重ねが可能です。
材質…本体・フタ・ハンドル/ポリプロピレン バックル/ABS樹脂

付属品仕切り板付 材質本体・フタ・ハンドル/ポリプロピレン バックル/ABS樹脂 クリア 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×108 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08133828 TA981PF-1
2,650
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする