テスコム
マイナスイオン ストレートアイロン
ロングプレート×マイナスイオンで素早く、綺麗なストレートへ
用途
髪を一気に挟める、110mmのロングプレートを採用。スタイリング時間が短縮できます。
髪の流れに沿ってプレートが傾き、ぴたっと密着。毛先も後れ毛も逃さずキャッチします。
ヘッドが薄いため、前髪や髪の根元も挟みやすいです。
マイナスイオンにより、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。
<温度メモリー機能>前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度で使用できます。<温度ロック機能>自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。
最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。
AC100-240V※の地域で使用できます。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。
本体取り付け部で360度回転するため、コードがねじれにくいので使いやすく快適です。
色
ブラック
質量(g)
320
消費電力(W)
0~1200
スイッチ
電源スイッチ「ON - OFF」・温度切替スイッチ「+ / -」
電源
AC100-240V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×30×37(収納時)、288×30×82(使用時・プレート開の状態)
イオン
マイナスイオン
機能
【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×
温度調節範囲(℃)
140~200(4段階20刻み)
保証期間
1年間
使用地区
【海外使用】○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08133959
TS300A-K/E
¥
4,260
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください