テスコム
ヘアーカッター
刈り高さ1~70mm対応&コードレスの上級タイプ。、丸刈りからショートスタイル・前髪のちょこっとカットまで理想の髪型を実現。
用途
すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。
刈り高さ36-70mm。ミディアムスタイルに。
手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。アタッチメントと組み合わせて、刈り高さ1~70mmに対応。理想の髪型を実現します。
45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。
耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。
水に強い防滴構造だから、カット後のお手入れも簡単。 サッと水洗いできます。
お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。
充電し忘れても短時間充電で、待つ時間が50%※1短縮!コードレスだからお風呂タイム※2にお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。 コードを使用する交流式も可能です。※1 TC470 との比較※2 お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。
抗菌剤配合で清潔に使えます。
AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
丸刈りからショートスタイル・前髪のちょこっとカットまで使用可能です。
仕様
【水洗い】本体/刃水洗いOK
付属品
ロングコーム / ショートコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / TESCOMオイル
色
シルバー
質量(g)
170(本体のみ)
電源
AC100-240V 50/60Hz(充電・交流式)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×43×185(本体のみ)
保証期間
1年間
使用地区
【海外使用】○
充電時間(時間)
約4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08133916
TT590A-S/E
¥
4,610
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください