テスコム
ヘアーカッター
すぐ使えてキレイに刈れる!キッズカットも手早く簡単
用途
切れ味のよい45度の鋭角刃で髪が引っ掛かりにくくスムーズなカットを実現。カット性能は従来品から160%※の向上を実現しました。 ※TC396との比較
刈り高さ1mm~35mm。ダイヤル操作で1mmごとに刈り高さを少しずつ調節できるので、カット初心者にも安心してお使いいただけます。
刃をつけたまま掃除ができるイージークリーン機能と、刃の間の毛詰まりを取り除けるお掃除レバーでお手入れも手間いらず。
刃は水洗いOK※で、毛くずは洗い流しいつでも清潔に。 ※本体は洗えません
電源コードを挿すだけで、すぐに使える交流式です。
刈り高さ1mm~35mmのノーマルコームと、スキ刈り量のボリュームを2種から選べるスキ刈りコームが付属します。
仕様
【水洗い】刃のみ水洗いOK
付属品
ノーマルコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / オイルボトル
色
ホワイト
質量(g)
135(本体のみ)
消費電力(W)
2 (交流時)
電源
AC100-240V 50/60Hz (交流式)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×43×185(本体のみ)
保証期間
1年間
使用地区
【海外使用】○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08133907
TC317-W/E
¥
4,610
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください