曜日別特売

ヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom

ヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom - テスコム

サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー※1速乾 Speedomシリーズ史上最軽量※2テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。

用途
大風量 2.3m3/分※ ※スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。 大風圧 従来機種から109%にUP※ ※メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ
従来機種より12%軽量化!※ 大風量なのに495gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 ※メーカー製品TID2250と比較。
乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。
美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。
多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。
1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得 テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。
快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。
ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。
レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。
※定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。
仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフードブラック質量(g)470(本体のみ)、495(セットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチメインスイッチ 「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY-HIGH時)風量(m3/min)2.3(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08133950TEC-HD2400-K
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする