テスコム
マイナスイオンヘアードライヤー
大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
用途
忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。
吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図
抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。
[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。
ブロー時に便利なセットフードが付属します。
電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
仕様
【マイナスイオン発生吹出口】ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】×
付属品
セットフード
質量(g)
420(本体のみ)、435(フード付)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
スイッチ
TURBO-SET-COOL-OFF
温風温度(℃)
85(TURBO時、フード無し、周囲温度30℃の場合)
風量(m
3
/min)
1.7(TURBO時)
イオン
マイナスイオン
保証期間
1年間
折り畳み可否
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08133968
TD330B-P/E
ピンク
158×83×204(本体のみ)、199×83×204(フード付)
¥
4,260
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
08133977
TD330B-W/E
ホワイト
158×83×204(本体のみ)、199×83×204(フード付き)
¥
4,260
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください