曜日別特売

エアコンプレッサー ぴんこん

エアコンプレッサー ぴんこん - 日動工業エアコンプレッサー ぴんこん - 日動工業エアコンプレッサー ぴんこん - 日動工業

最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。
メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。
エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。

用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)出力(kW)1.12潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター運転時間(分)連続:30その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357タイプアース:あり奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)100タンク容量(L)6定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ運転音(dB)97使用環境温度(℃)5~40適合流体空気吐出空気量(L/min)80内容量1台
注意
※エアダスターやホースなどは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
最高圧力(MPa)
タンク容量(L)
出力(kW)
運転音(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08135779ACP-786WH800.7861.1297
43,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする