スマホホルダーとワイヤレス充電器が1つになったスマートフォンホルダー+e。
Qi規格対応の最大15Wで充電が可能。
電源取り出しは、ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。
充電オン/オフ スイッチ付で、充電中や充電完了などLEDで確認。
充電機能を使わないときはスイッチをオフにすることで、バイクのバッテリーにも負荷をかけません。
広い調整幅を持つスマホホルダーにより、ワイヤレス充電のちょうど良い位置にスマホを固定可能。
スマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。センターボタンタイプのスマートフォンにも対応。
ハンドルへの取り付けはガッチリ固定のリジッドを採用。Φ22.2/25.4/28.6/31.8の4サイズに対応します。
別売のバイブレーションコントロールデバイス(品番:25224)により、バイク特有の振動(高周波数帯)から路面の衝撃(低周波数帯)まで幅広くカバーし、スマートフォンのカメラを効果的に守ります。
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~