シガーソケットプラグ

シガーソケットプラグ - マリンテック
(1件のレビュー)

シガーソケットに接続して使用
赤色LEDパイロットランプ付き
20Aガラス管ヒューズ内蔵
24Vでは約480Wまでの機器に使用可

質量(g)30電圧(V)DC12-24ソケットシガー:規格品ソケットサイズ(mm)26(直径)x67電線口内径7mm内容量1式
注意
※ケーブルは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08133250CP-H
350
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08133250
2025-12-10
用途: FFヒーターの電源用
サービス業

15A用なので役に立ちました。
しかし、配線後付けで、ハンダ付け部が金属板です。ここには、最初から小さいLED部品がはんだ付けされていて、電源線をはんだ付けしていたら微細なLED部品は溶けて落ちてしまいました。出来れば電源線取り付けをビス止めもできる様に端子板に穴あけしておいてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする