弘進ゴム
CRエレハントカフス
適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型
用途
難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
L
D1
D2
寸法D5
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08135736
CR-100
45
92
106
100
120.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08135745
CR-125
45.5
95
132
126
146.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08135761
CR-150
50
102
157
151
176.7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08135770
CR-200
77
172
216.5
199.5
228
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600