曜日別特売

コンパクトフランジ六角ボルト(チタン)

コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) - βTITANIUMコンパクトフランジ六角ボルト(チタン) - βTITANIUMコンパクトフランジ六角ボルト(チタン) - βTITANIUMコンパクトフランジ六角ボルト(チタン) - βTITANIUMコンパクトフランジ六角ボルト(チタン) - βTITANIUM

製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。

材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1ねじサイズM6内容量1本
注意
※コンパクトフランジ六角M6の頭部は、六角穴ではなく半球状の穴となっております。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08150680BT-TIHC-06010【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)10
1,860
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
08150689BT-TIHC-06015【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)15
2,000
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
08150698BT-TIHC-06020【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)20
2,140
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
08150707BT-TIHC-06025【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)25
2,280
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
08150716BT-TIHC-06030【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)30
2,420
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
08150725BT-TIHC-06035【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)35
2,560
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
08150741BT-TIHC-06040【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)40
2,700
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
08150750BT-TIHC-06045【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)45
2,840
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
08150759BT-TIHC-06050【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)50
2,980
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
08150768BT-TIHC-06055【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)55
3,120
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
08150777BT-TIHC-06060【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)60
3,260
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
08153270BT-TIHC-06010-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08153279BT-TIHC-06010-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08153288BT-TIHC-06010-IB【陽極酸化処理】アイスブルー10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08153297BT-TIHC-06010-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08153306BT-TIHC-06010-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08153315BT-TIHC-06010-RP【陽極酸化処理】ローズピンク10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08153331BT-TIHC-06010-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン10
2,060
1,998
2,198(税込)
73日以内出荷
08153340BT-TIHC-06015-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド15
2,200
2,198
2,418(税込)
73日以内出荷
08153349BT-TIHC-06015-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー15
2,200
2,198
2,418(税込)
73日以内出荷
08153358BT-TIHC-06015-IB【陽極酸化処理】アイスブルー15
2,200
2,198
2,418(税込)
73日以内出荷
08153367BT-TIHC-06015-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン15
2,200
2,198
2,418(税込)
73日以内出荷
08153376BT-TIHC-06015-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー15
2,200
2,198
2,418(税込)
73日以内出荷
08153385BT-TIHC-06015-RP【陽極酸化処理】ローズピンク15
2,200
2,198
2,418(税込)
73日以内出荷
08153401BT-TIHC-06015-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン15
2,200
2,198
2,418(税込)
73日以内出荷
08153410BT-TIHC-06020-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド20
2,340
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08153419BT-TIHC-06020-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー20
2,340
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08153428BT-TIHC-06020-IB【陽極酸化処理】アイスブルー20
2,340
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08153437BT-TIHC-06020-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン20
2,340
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08153446BT-TIHC-06020-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー20
2,340
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08153455BT-TIHC-06020-RP【陽極酸化処理】ローズピンク20
2,340
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08153471BT-TIHC-06020-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン20
2,340
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08153480BT-TIHC-06025-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド25
2,480
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08153489BT-TIHC-06025-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー25
2,480
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08153498BT-TIHC-06025-IB【陽極酸化処理】アイスブルー25
2,480
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08153507BT-TIHC-06025-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン25
2,480
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08153516BT-TIHC-06025-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー25
2,480
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08153525BT-TIHC-06025-RP【陽極酸化処理】ローズピンク25
2,480
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08153541BT-TIHC-06025-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン25
2,480
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08153550BT-TIHC-06030-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド30
2,620
2,598
2,858(税込)
73日以内出荷
08153559BT-TIHC-06030-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー30
2,620
2,598
2,858(税込)
73日以内出荷
08153568BT-TIHC-06030-IB【陽極酸化処理】アイスブルー30
2,620
2,598
2,858(税込)
73日以内出荷
08153577BT-TIHC-06030-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン30
2,620
2,598
2,858(税込)
73日以内出荷
08153586BT-TIHC-06030-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー30
2,620
2,598
2,858(税込)
73日以内出荷
08153595BT-TIHC-06030-RP【陽極酸化処理】ローズピンク30
2,620
2,598
2,858(税込)
73日以内出荷
08153611BT-TIHC-06030-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン30
2,620
2,598
2,858(税込)
73日以内出荷
08153620BT-TIHC-06035-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド35
2,760
2,698
2,968(税込)
73日以内出荷
08153629BT-TIHC-06035-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー35
2,760
2,698
2,968(税込)
73日以内出荷
08153638BT-TIHC-06035-IB【陽極酸化処理】アイスブルー35
2,760
2,698
2,968(税込)
73日以内出荷
08153647BT-TIHC-06035-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン35
2,760
2,698
2,968(税込)
73日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする