フランジ六角ボルト(チタン)

フランジ六角ボルト(チタン) - βTITANIUMフランジ六角ボルト(チタン) - βTITANIUMフランジ六角ボルト(チタン) - βTITANIUMフランジ六角ボルト(チタン) - βTITANIUMフランジ六角ボルト(チタン) - βTITANIUM

製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。

材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1ねじサイズM6内容量1本
注意
※フランジ六角M6の頭部は、六角穴ではなく半球状の穴となっております。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08150391BT-TIHX-06010【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)10
1,970
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
08150400BT-TIHX-06015【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)15
2,110
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
08150409BT-TIHX-06020【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)20
2,250
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
08150418BT-TIHX-06025【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)25
2,390
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
08150427BT-TIHX-06030【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)30
2,530
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
08150436BT-TIHX-06035【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)35
2,670
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
08150445BT-TIHX-06040【陽極酸化処理】無し(チタンシルバー)40
2,810
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
08151240BT-TIHX-06010-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド10
2,170
2,098
2,308(税込)
73日以内出荷
08151249BT-TIHX-06010-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー10
2,170
2,098
2,308(税込)
73日以内出荷
08151258BT-TIHX-06010-IB【陽極酸化処理】アイスブルー10
2,170
2,098
2,308(税込)
73日以内出荷
08151267BT-TIHX-06010-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン10
2,170
2,098
2,308(税込)
73日以内出荷
08151276BT-TIHX-06010-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー10
2,170
2,098
2,308(税込)
73日以内出荷
08151285BT-TIHX-06010-RP【陽極酸化処理】ローズピンク10
2,170
2,098
2,308(税込)
73日以内出荷
08151301BT-TIHX-06010-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン10
2,170
2,098
2,308(税込)
73日以内出荷
08151310BT-TIHX-06015-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド15
2,310
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08151319BT-TIHX-06015-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー15
2,310
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08151328BT-TIHX-06015-IB【陽極酸化処理】アイスブルー15
2,310
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08151337BT-TIHX-06015-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン15
2,310
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08151346BT-TIHX-06015-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー15
2,310
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08151355BT-TIHX-06015-RP【陽極酸化処理】ローズピンク15
2,310
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08151371BT-TIHX-06015-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン15
2,310
2,298
2,528(税込)
73日以内出荷
08151380BT-TIHX-06020-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド20
2,450
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08151389BT-TIHX-06020-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー20
2,450
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08151398BT-TIHX-06020-IB【陽極酸化処理】アイスブルー20
2,450
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08151407BT-TIHX-06020-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン20
2,450
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08151416BT-TIHX-06020-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー20
2,450
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08151425BT-TIHX-06020-RP【陽極酸化処理】ローズピンク20
2,450
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08151441BT-TIHX-06020-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン20
2,450
2,398
2,638(税込)
73日以内出荷
08151450BT-TIHX-06025-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド25
2,590
2,498
2,748(税込)
73日以内出荷
08151459BT-TIHX-06025-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー25
2,590
2,498
2,748(税込)
73日以内出荷
08151468BT-TIHX-06025-IB【陽極酸化処理】アイスブルー25
2,590
2,498
2,748(税込)
73日以内出荷
08151477BT-TIHX-06025-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン25
2,590
2,498
2,748(税込)
73日以内出荷
08151486BT-TIHX-06025-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー25
2,590
2,498
2,748(税込)
73日以内出荷
08151495BT-TIHX-06025-RP【陽極酸化処理】ローズピンク25
2,590
2,498
2,748(税込)
73日以内出荷
08151511BT-TIHX-06025-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン25
2,590
2,498
2,748(税込)
73日以内出荷
08151520BT-TIHX-06030-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド30
2,730
2,698
2,968(税込)
73日以内出荷
08151529BT-TIHX-06030-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー30
2,730
2,698
2,968(税込)
73日以内出荷
08151538BT-TIHX-06030-IB【陽極酸化処理】アイスブルー30
2,730
2,698
2,968(税込)
73日以内出荷
08151547BT-TIHX-06030-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン30
2,730
2,698
2,968(税込)
73日以内出荷
08151556BT-TIHX-06030-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー30
2,730
2,698
2,968(税込)
73日以内出荷
08151565BT-TIHX-06030-RP【陽極酸化処理】ローズピンク30
2,730
2,698
2,968(税込)
73日以内出荷
08151581BT-TIHX-06030-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン30
2,730
2,698
2,968(税込)
73日以内出荷
08151590BT-TIHX-06035-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド35
2,870
2,798
3,078(税込)
73日以内出荷
08151599BT-TIHX-06035-DY【陽極酸化処理】ダンデライオンイエロー35
2,870
2,798
3,078(税込)
73日以内出荷
08151608BT-TIHX-06035-IB【陽極酸化処理】アイスブルー35
2,870
2,798
3,078(税込)
73日以内出荷
08151617BT-TIHX-06035-LG【陽極酸化処理】リーフグリーン35
2,870
2,798
3,078(税込)
73日以内出荷
08151626BT-TIHX-06035-MB【陽極酸化処理】マジョーラブルー35
2,870
2,798
3,078(税込)
73日以内出荷
08151635BT-TIHX-06035-RP【陽極酸化処理】ローズピンク35
2,870
2,798
3,078(税込)
73日以内出荷
08151651BT-TIHX-06035-WB【陽極酸化処理】ウッドブラウン35
2,870
2,798
3,078(税込)
73日以内出荷
08151660BT-TIHX-06040-BG【陽極酸化処理】ブラウンゴールド40
3,010
2,998
3,298(税込)
73日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする