オーム電機
多目的作業ライト
底部マグネット、吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯は約5時間
COB LED使用
質量(g)
約83(乾電池別)
全光束(Lm)
約130
材質(ケース)
ABS
連続使用時間
約5時間
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)60×133×31(フック収納時)
光源
LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源
単4形乾電池×3本
照度(Lx)
約70(100cm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08167665
SL-W130R6C
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください