4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ

4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ - オーム電機4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ - オーム電機4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ - オーム電機4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ - オーム電機4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ - オーム電機4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ - オーム電機4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ - オーム電機4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ - オーム電機

コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止
耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ

スイッチなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能難燃・耐熱ボディ、ホコリシャッター、二重被ふく、耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグプラグフリープラグ(ストレート/Lプラグ)定格容量(W)1500内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167708HS-T41W221
780
669
736(税込)
3日以内出荷
08167717HS-T42W222
980
849
934(税込)
3日以内出荷
08167726HS-T43W223
1,180
999
1,099(税込)
3日以内出荷
08167735HS-T45W225
1,580
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする