曜日別特売

防犯センサーライト 乾電池式

防犯センサーライト 乾電池式 - オーム電機防犯センサーライト 乾電池式 - オーム電機防犯センサーライト 乾電池式 - オーム電機防犯センサーライト 乾電池式 - オーム電機防犯センサーライト 乾電池式 - オーム電機防犯センサーライト 乾電池式 - オーム電機防犯センサーライト 乾電池式 - オーム電機防犯センサーライト 乾電池式 - オーム電機

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます
使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます
通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)
高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します
コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります
検知範囲は最大約140°、最長約8m
光源色は昼光色
保護等級はIP44の防じん防まつ形
取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り
配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比

付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP44(防じん防まつ形)点灯時間通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全光束(Lm)
センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167647LS-B40W1約280(本体のみ)400検知方式:焦電型赤外線センサー、検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°(約)106×219×122(本体のみ)約3.5か月(点灯時間を20秒にした場合)、約14か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合
3,480
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
08167656LS-B65W2約380(本体のみ)650検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°(約)177×213×121(本体のみ)約2か月(点灯時間を20秒にした場合)、約7.5か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合
4,480
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする