曜日別特売

COBセンサーウォールライト ソーラー式

COBセンサーウォールライト ソーラー式 - オーム電機COBセンサーウォールライト ソーラー式 - オーム電機COBセンサーウォールライト ソーラー式 - オーム電機COBセンサーウォールライト ソーラー式 - オーム電機COBセンサーウォールライト ソーラー式 - オーム電機

昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト
防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます
3種類の取り付け方法
マグネットで鉄板などに
付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ
市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
明るさ400ルーメン

保護等級JIS保護等級:IP65 ※粉塵などに対して「耐塵形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 0920:2003準拠)点灯保持時間約10秒付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)約165使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)113×96.5×52光源昼光色LED(交換はできません)モード切替調光OFF/100%/50%/10%使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)検知方式赤外線受動方式点灯回数満充電時:約270回、平均:春夏秋/約75回、冬/約50回 ※使用状況により異なることがあります内容量1個
取扱説明書:(1.85MB)
注意
※ ご購入時は充電が不十分です。
※ 電源をOFFの状態で晴天の日に、約2~5日間充電した後にご使用ください。(電源をONの状態では夜間点灯する事により、充電残量が減り、フル充電できません)
※ 初期充電完了後は電源スイッチを常時ONにしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
点灯保持時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167681LT-SOW40DW400約10秒
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする