曜日別特売

ビストロ 充電式ブレードコーヒーグラインダー

ビストロ 充電式ブレードコーヒーグラインダー - ボダム

様々な場所で使える、ボーダレスな大容量コーヒーグラインダー。
すっきりとしたコンパクトなデザインと洗練された美しさを持つこのコーヒーグラインダーは、様々な場所、シーンに最適なアイテムです。
シンプルなパルスコントロールと透明な蓋で、簡単にお好みの粗さに仕上げることができ、自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。
様々な場所で使える、ボーダレスな大容量コーヒーグラインダー
すっきりとコンパクトなデザインとスタイリッシュな美しさは、アウトドアでも大活躍します。
BISTROリチャージャブルコーヒーグラインダーで挽いた豆で淹れる、アロマ香り立つ風味豊かな一杯で、毎日のコーヒータイムをお楽しみください。
※最大容量:60g
充電式により幅広いシーンで活躍
約2時間でフル充電。電源につなぐ必要はありません。
自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。
・LEDランプがバッテリー残量を表示(フル充電時に4つのLEDランプがすべて点灯)
・USBコード付属
・定格時間:60秒
丈夫なステンレス製ブレード・使いやすいシンプルな操作・透明な蓋
使いやすいシンプルな操作が魅力で、ボタン操作ひとつでステンレス製ブレードが正確に回転。
粗挽きから細挽きまで自在に調整できます。透明な蓋で中が確認でき、好みの挽き具合に。
自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。
挽き時間の目安
・豆の量 3cup(12g)
粗挽き 8~10秒・中挽き・12~16秒・細挽き 19秒
・豆の量 4cup(28g)
粗挽き 9~11秒・中挽き 13~17秒・細挽き 26秒
・豆の量 8cup(56g)
粗挽き 11~13秒・中挽き 15~27秒・細挽き 37秒

セット内容本体、蓋、USBケーブル材質本体:ABS樹脂、蓋:AS樹脂、メタルコンテナー・挽き刃:ステンレス鋼、挽き刃留め具:ナイロン、パッキン:シリコンゴム寸法(mm)W94×D87×H165ブラック質量(g)570内容量1個
注意
※直射日光のあたる場所、車中や暖房器具の側等、高温になる場所では絶対に使用したり保管しないで下さい。
※モーターの過熱を防ぐため、1回につき60秒以上連続で本製品を使用しないでください。60秒使用したら、次に作動させるまで、60秒間休ませてください。
※《お手入れ方法》
※使用後は毎回掃除してください。
※コーヒーグラインダーは絶対に水につけないでください。
※柔らかいブラシでステンレス製容器についた粉を落とし、湿らせた布で拭いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0816548611160-01RC
6,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする