煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable

煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable - YAMAZEN(山善)

電源不要!カセットコンロタイプでどこでも使える減煙カセットガスグリル
独自のXプレートとバーナーで煙を約55%軽減
カセットガスタイプで電源が無い場所でも使える
プレートフッ素コート加工で汚れがこびり付きにくく洗いやすい

用途カセットグリルとして。焼肉コンロ 焼肉プレート 煙 出ない 少ない 焼き肉グリル バーベキュー 卓上 アウトドア キャンプ レジャー 防災 スモークレス焼肉グリル適合使用容器(ボンベ):クッキングファイヤー質量(kg)2.3安全装置圧力感知ガス通路遮断方式使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式保証期間メーカー:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×21.8×12.5ガス消費量(g/h)約80(周囲温20連続燃焼時間(分)クッキングファイヤーボンベを使用時:約3時間7 (※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用した時の実測値(気温20-25度)内容量1台
取扱説明書:(4.47MB)
注意
※容器(ボンベ)は別売です。
※推奨ボンベ:「クッキングファイヤー」と表示のあるボンベを使用してください。他のボンベを使用するとガス漏れなどの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08162528YGM-GS1(B)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする