曜日別特売

キッチンラック コンセント付き

キッチンラック コンセント付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント付き - YAMAZEN(山善)キッチンラック コンセント付き - YAMAZEN(山善)

キッチンを邪魔しないシンプルデザイン。棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能。
棚板を載せる、組み立て簡単構造。棚板は傷や汚れに強い樹脂加工仕様。フレームは、インテリアを邪魔しないマット仕上げ。
2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ。
コンセントバーの位置は3箇所から選択することができます(床から103、127、151.5cm)。

用途冷蔵庫やゴミ箱の上を活用する収納ラック。レンジ台 スリムラック ゴミ箱 上 収納 ラック ごみ箱上ラック 冷蔵庫上ラック レンジラック キッチンラック材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)内容量1台
取扱説明書:(1.81MB)
注意
※冷蔵庫上にも使えるオープン構造のため、設置環境によっては商品の横揺れが生じます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08162589MES-19603R(AIV/SWH)19.5アンティークアイボリー(棚1枚あたり)25、(全体)7559×40×192.5約40-60分
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
08162598MES-19603R(ABR/SBK)19.5アンティークブラウン(棚1枚あたり)25、(全体)7559×40×192.5約40-60分
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
08162607MES-17113R(AIV/SWH)36.5アンティークアイボリー(棚1枚あたり)25、(全体)105116×40×167.5約60分以上
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
08162616MES-17113R(ABR/SBK)36.5アンティークブラウン(棚1枚あたり)25、(全体)105116×40×167.5約60分以上
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする