曜日別特売

ポータブル空気清浄機キット

ポータブル空気清浄機キット - メトカルポータブル空気清浄機キット - メトカルポータブル空気清浄機キット - メトカルポータブル空気清浄機キット - メトカル

30秒で簡単にフィルター交換可能です。
LEDステータスリング搭載です。
従来モデルの2倍の吸引力です。
99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。
静かな動作です。
3つの風力を選択出来ます。
ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。
以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。

用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。その他最大気流量(m3/時):297、2×75トラスコ品番592-7995セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応幅(mm)268高さ(mm)320長さ(m)ダクト:1600奥行(mm)400電源(V)100~240消費電力(W)150騒音レベル(dB(A))50(中設定時)口径(mm)ダクト:50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)1743内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167936BVX-250-KIT
248,360
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする