セーフラン安全用品
バリケードテープ【1ケース40巻】
用途
フェンス等に結んで使用。
フェンス等に結んで使用。
一時的なバリケードとして便利です。
材質
非粘着PP
文字内容
立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでください
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
50
寸法(m)
50
内容量
1ケース(40巻)
注意
※粘着テープではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08167979
N2004-C
¥
31,040
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません