アスベル
S密閉米びつ
お米の湿気・酸化を防ぐパッキン・ロック付き
お米をすくいやすい大きな開口部
無洗米も対応可能な計量カップ付き
付属品
計量カップ
材質
(本体・フタ・止め具)ポリプロピレン、(計量カップ)AS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
幅(cm)
容量(kg)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163009
751307
ブラック
626
18.8
お米:6
19.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
08163018
751309
ホワイト
626
18.8
お米:6
19.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
08163027
751407
ブラック
900
21.5
お米:12
26.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
08163036
751409
ホワイト
900
21.5
お米:12
26.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください