曜日別特売

[冷蔵] オイコス 脂肪0 ストロベリー ヨーグルト 高タンパク質

[冷蔵] オイコス 脂肪0 ストロベリー ヨーグルト 高タンパク質 - OIKOS[冷蔵] オイコス 脂肪0 ストロベリー ヨーグルト 高タンパク質 - OIKOS[冷蔵] オイコス 脂肪0 ストロベリー ヨーグルト 高タンパク質 - OIKOS[冷蔵] オイコス 脂肪0 ストロベリー ヨーグルト 高タンパク質 - OIKOS[冷蔵] オイコス 脂肪0 ストロベリー ヨーグルト 高タンパク質 - OIKOS[冷蔵] オイコス 脂肪0 ストロベリー ヨーグルト 高タンパク質 - OIKOS[冷蔵] オイコス 脂肪0 ストロベリー ヨーグルト 高タンパク質 - OIKOS[冷蔵] オイコス 脂肪0 ストロベリー ヨーグルト 高タンパク質 - OIKOS

1カップ当たり、タンパク質10g、脂肪0、カロリーたったの92kcalです。ほどよく甘酸っぱいストロベリーの果肉入りソースと、ヨーグルトの爽やかな酸味がマッチしたおいしさが特長です。オイコスは、スポーツするカラダを支える低GI食品です。

用途【賞味期限:発送時点で20日以上】容器やフタのふちで手を切らないようにご注意下さい。冷蔵庫内で凍り、解凍時に液状になる場合があります。容器への衝撃で、水分やソースが表面に出てくる場合があります。
注意
※要冷蔵(10℃以下)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08165651-1セット(113g×12個)
オープン
3,698
3,994(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08165696-1セット(113g×3個)
オープン
1,798
1,942(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08165705-1セット(113g×6個)
オープン
2,398
2,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする