SUGICO(スギコ)
フランジ付パイプ用
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/ばね鋼(SUP)
穴径(Φmm)
8.6×2
適合パイプ
Φ42×板厚1.5mm
最大荷重(kN)
9.8
最短寸法(mm)
40
最長寸法(mm)
68
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08167805
TO-108-42F
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください