曜日別特売

パイプ用アジャスト脚

パイプ用アジャスト脚 - SUGICO(スギコ)パイプ用アジャスト脚 - SUGICO(スギコ)パイプ用アジャスト脚 - SUGICO(スギコ)パイプ用アジャスト脚 - SUGICO(スギコ)

ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面は水平調整しやすい六角形状です。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167751TO-108SA-10DΦ38×板厚1.0mm
740
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
08167760TO-108SA-12DΦ38
740
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする