重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付

重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付 - SUGICO(スギコ)

ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)穴径(Φmm)9×2適合パイプΦ50×板厚1.5mm最大荷重(kN)11.768最短寸法(mm)28最長寸法(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167821TO-108-50F
8,950
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする