SUGICO(スギコ)
重量角パイプ用アジャスト脚
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)
適合パイプ
□50×板厚1.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大荷重(kN)
最短寸法(mm)
最長寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08167778
TO-108-50K
9.8
30
60
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08167787
TO-108-50KF
11.768
28
78
¥
6,940
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください