SUGICO(スギコ)
角パイプ用アジャスト脚
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面は水平調整しやすい六角形状です。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプ
□40×板厚1.2mm
最大荷重(kN)
9.8
最短寸法(mm)
39
最長寸法(mm)
64
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08167769
TO-4040
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください