角パイプ用アジャスト脚

角パイプ用アジャスト脚 - SUGICO(スギコ)

調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト穴径(Φmm)9×2適合パイプ□38.5×板厚1.5mm最大荷重(kN)8.825最短寸法(mm)38最長寸法(mm)66内容量1個
関連資料:寸法図(0.02MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167796TO-108-38KF
6,300
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする