曜日別特売

SMB型 ステンレスブッシング SUS316

SMB型 ステンレスブッシング SUS316 - オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316 - オンダ製作所

テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。
ねじのサイズ変換に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)内容量1個
注意
※溶接できません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
寸法A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08166396SMB-080617R1/4×Rc1/888×614六角
660
279
307(税込)
当日出荷
08166405SMB-100818R3/8×Rc1/41110×819六角
660
279
307(税込)
当日出荷
08166421SMB-151021R1/2×Rc3/81415×1023六角
820
349
384(税込)
当日出荷
08166430SMB-201524R3/4×Rc1/219.520×1529六角
1,190
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166439SMB-252027R1×Rc3/42525×2036六角
1,900
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166448SMB-322530R1 1/4×Rc133.532×2545六角
2,630
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166457SMB-403232R1 1/2×Rc1 1/43940×3251六角
3,400
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166466SMB-504036R2×Rc1 1/25050×4063六角
4,850
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166475SMB-655039R2 1/2×Rc26365×5080八角
9,540
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166491SMB-806544R3×R2 1/276.580×6592六角
13,100
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166500SMB-1008051R4×R3102100×80117.5六角
25,820
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166509SMB-100618R3/8×Rc1/81110×619六角
660
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166518SMB-150821R1/2×Rc1/41415×823六角
820
349
384(税込)
当日出荷
08166527SMB-201024R3/4×Rc3/819.520×1029六角
1,190
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166536SMB-251527R1×Rc1/22525×1536六角
1,900
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166545SMB-322030R1 1/4×Rc3/433.532×2044八角
2,630
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166561SMB-402532R1 1/2×Rc13940×2551六角
3,400
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08166570SMB-503236R2×Rc1 1/45050×3262八角
4,850
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166579SMB-654039R2 1/2×Rc1 1/263.565×4078六角
9,540
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166588SMB-805044R3×R276.580×5092六角
13,100
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166597SMB-1006551R4×R2 1/2102100×65117.5六角
25,820
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166606SMB-150621R1/2×Rc1/81415×623六角
820
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166615SMB-200824R3/4×Rc1/419.520×829六角
1,190
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166631SMB-251027R1×Rc3/82525×1036六角
1,900
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166640SMB-321530R1 1/4×Rc1/233.532×1545六角
2,630
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166649SMB-402032R1 1/2×Rc3/43940×2051六角
3,400
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166658SMB-502536R2×Rc15050×2563六角
4,850
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166667SMB-653239R2 1/2×Rc1 1/463.565×3278六角
9,540
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166676SMB-804044R3×R1 1/276.580×4092六角
13,100
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166685SMB-1005051R4×R2102100×50117.5六角
25,820
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166701SMB-250827R1×Rc1/42525×836六角
1,900
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166710SMB-321030R1 1/4×Rc3/833.532×1044八角
2,630
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166719SMB-401532R1 1/2×Rc1/23940×1551六角
3,400
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166728SMB-502036R2×Rc3/45050×2062八角
4,850
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
08166737SMB-652539R2 1/2×Rc16365×2580八角
9,540
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166746SMB-803244R3×R1 1/476.580×3292六角
13,100
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166755SMB-1004051R4×R1 1/2102100×40117.5六角
25,820
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする