曜日別特売

SMT2型 ステンレスチーズ SUS316

SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 - オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。
分岐配管に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)内容量1個
注意
※溶接できません。
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167175SMT2-06Rc1/834176
1,500
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167191SMT2-08Rc1/438198
1,500
639
703(税込)
当日出荷
08167200SMT2-10Rc3/8462310
1,640
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
08167209SMT2-15Rc1/2542715
1,790
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167218SMT2-20Rc3/4643220
2,590
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167227SMT2-25Rc1763825
3,710
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167236SMT2-32Rc1 1/4924632
5,390
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167245SMT2-40Rc1 1/2964840
6,290
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167261SMT2-50Rc21145750
9,680
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167270SMT2-65Rc2 1/21386965
17,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167279SMT2-80Rc31567880
23,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167288SMT2-100Rc419497100
46,520
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする