曜日別特売

SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316

SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 - オンダ製作所SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 - オンダ製作所

テーパおねじ(Rねじ)。
ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)内容量1個
注意
※溶接できません。
全16種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08166771SMRN-080632R1/4×R1/885.58×6
1,100
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166780SMRN-100835R3/8×R1/411810×8
1,100
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
08166789SMRN-151039R1/2×R3/8141115×10
1,600
779
857(税込)
当日出荷
08166798SMRN-201545R3/4×R1/219.51420×15
2,120
999
1,099(税込)
当日出荷
08166807SMRN-252050R1×R3/42519.525×20
3,070
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166816SMRN-322554R1 1/4×R13425.532×25
5,240
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166825SMRN-403259R1 1/2×R1 1/4393440×32
7,640
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166841SMRN-504064R2×R1 1/2513950×40
11,860
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166850SMRN-100634R3/8×R1/8115.510×6
1,100
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166859SMRN-150838R1/2×R1/414815×8
1,600
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166868SMRN-201042R3/4×R3/819.51120×10
2,120
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166877SMRN-251548R1×R1/2251425×15
3,070
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166886SMRN-322052R1 1/4×R3/4342032×20
5,240
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166895SMRN-402557R1 1/2×R1392540×25
7,640
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166911SMRN-503263R2×R1 1/4513450×32
11,860
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166920SMRN-502561R2×R15125.550×25
11,860
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする