曜日別特売

SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316

SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 - オンダ製作所SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。
配管の延長に使用します。
リブ付です。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)内容量1個
注意
※溶接できません。
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法D(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08166929SMS3-0623Rc1/8156
880
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166938SMS3-0829Rc1/4198
960
529
582(税込)
当日出荷
08166947SMS3-1030Rc3/82210
1,040
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166956SMS3-1538Rc1/22615
1,240
699
769(税込)
当日出荷
08166965SMS3-2040Rc3/43220
1,780
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166981SMS3-2545Rc13925
1,980
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166990SMS3-3251Rc1 1/448.532
3,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166999SMS3-4054Rc1 1/25540
3,820
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08167008SMS3-5064Rc26750
5,290
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167017SMS3-6573Rc2 1/28465
10,340
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167026SMS3-8081Rc39780
13,480
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167035SMS3-10093Rc4125100
24,130
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする