曜日別特売

SML4型 ステンレスエルボ SUS316

SML4型 ステンレスエルボ SUS316 - オンダ製作所SML4型 ステンレスエルボ SUS316 - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。
90°配管に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)内容量1個
注意
※溶接できません。
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08166098SML4-0617Rc1/86
1,100
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166107SML4-0819Rc1/48
1,100
449
494(税込)
当日出荷
08166116SML4-1023Rc3/810
1,120
459
505(税込)
当日出荷
08166125SML4-1527Rc1/215
1,340
549
604(税込)
当日出荷
08166141SML4-2032Rc3/420
1,940
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
08166150SML4-2538Rc125
2,740
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08166159SML4-3246Rc1 1/432
4,240
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166168SML4-4048Rc1 1/240
4,870
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166177SML4-5057Rc250
7,340
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166186SML4-6569Rc2 1/265
15,120
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08166195SML4-8078Rc380
21,610
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
08166211SML4-10097Rc4100
39,790
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする