曜日別特売

SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316

SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 - オンダ製作所SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 - オンダ製作所

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。
90°配管に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)内容量1個
注意
※溶接できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167297SML2-06Rc1/8×R1/826176
1,870
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167306SML2-08Rc1/4×R1/430198
1,870
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167315SML2-10Rc3/8×R3/8352310
1,930
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167331SML2-15Rc1/2×R1/2402715
2,560
999
1,099(税込)
当日出荷
08167340SML2-20Rc3/4×R3/4473220
3,280
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08167349SML2-25Rc1×R1543825
4,430
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167358SML2-32Rc1 1/4×R1 1/4624632
6,550
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167367SML2-40Rc1 1/2×R1 1/2684840
8,400
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167376SML2-50Rc2×R2795750
12,060
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする