曜日別特売

SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316

SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 - オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 - オンダ製作所

テーパめねじ(Rcねじ)。
ねじサイズが異なる90°配管に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)内容量1個
注意
※溶接できません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167051SMRL-0806Rc1/4×Rc1/818188×6
1,570
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167060SMRL-1008Rc3/8×Rc1/4202210×8
1,570
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167069SMRL-1510Rc1/2×Rc3/8262515×10
1,680
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167078SMRL-2015Rc3/4×Rc1/2293020×15
2,620
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167087SMRL-2520Rc1×Rc3/4343525×20
3,620
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167096SMRL-3225Rc1 1/4×Rc1404232×25
5,460
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167105SMRL-4032Rc1 1/2×Rc1 1/4454840×32
6,490
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167121SMRL-5040Rc2×Rc1 1/2525550×40
9,540
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167130SMRL-2010Rc3/4×Rc3/8282820×10
2,620
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167139SMRL-2515Rc1×Rc1/2323325×15
3,620
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167148SMRL-3220Rc1 1/4×Rc3/4384032×20
5,460
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167157SMRL-4025Rc1 1/2×Rc1414540×25
6,490
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167166SMRL-5032Rc2×Rc1 1/4485450×32
9,540
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする