オンダ製作所
HPL24型 エルボ変換アダプター
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
パイプ接続を90°配管に変換可能。
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
埋設可能。
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08167550
HPL24A-1613-S
(さし込み側)16A/(樹脂管)13A
61.5
30.5
13.5
47.5
¥
2,570
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167559
HPL24A-1616-S
(さし込み側)16A/(樹脂管)16A
70
39
18.5
50
¥
2,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材