HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス

HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス - オンダ製作所HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス - オンダ製作所HRJ24型 サイズ変換アダプター レボス - オンダ製作所

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
接続口のサイズを変換可能。
ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。
ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
埋設可能。

材質PPS使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167498HRJ24A-1613(さし込み側)16A/(樹脂管)13A69.538.5
2,070
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167507HRJ24A-2013(さし込み側)20A/(樹脂管)13A7840.5
2,300
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167516HRJ24A-2016(さし込み側)20A/(樹脂管)16A78.541
2,580
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする