曜日別特売

NE型 回転ヘッダー

NE型 回転ヘッダー - オンダ製作所NE型 回転ヘッダー - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。

材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
接続口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08167385WH1A-NE04168.52(樹脂管16A)、2(樹脂管13A)
10,270
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167401WH1A-NE05218.52(樹脂管16A)、3(樹脂管13A)
13,420
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167410WH1A-NE06268.52(樹脂管16A)、4(樹脂管13A)
16,570
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167419WH1A-NE07318.52(樹脂管16A)、5(樹脂管13A)
19,720
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
08167428WH1A-NE08368.52(樹脂管16A)、6(樹脂管13A)
22,870
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167437WH1A-NE09418.52(樹脂管16A)、7(樹脂管13A)
26,020
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167446WH1A-NE10468.52(樹脂管16A)、8(樹脂管13A)
29,170
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
08167455WH1A-NE11518.52(樹脂管16A)、9(樹脂管13A)
32,320
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする