オンダ製作所
HRL24型 エルボ変換アダプター レボス
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
埋設可能。
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
0~95
呼び径
(さし込み側)13A/(樹脂管)13A
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08167480
HRL24-1313
¥
2,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材