オンダ製作所
HJ1型 変換アダプター テーパおねじ
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
呼び径
(さし込み側)13A
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
R1/2
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08167471
HJ1-1313-S
¥
1,390
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材